Test catalogus aantal
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
Iluminare
Accesorii & Piese
B6170.108.205
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
Brennenstuhl Ștuț cauciuc Ștuț RUB 230V/16A
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
B6170.108.205
Curentul nominal (A)
16
Tensiunea nominală (V)
230
Culoare
negru
Design
Pin de împământare
Fără halogen
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Curentul nominal (A)
16
Tensiunea nominală (V)
230
Culoare
negru
Design
Pin de împământare
Fără halogen
Nu
Material
Cauciuc
Unghiul fișei
Drept
Potrivit pentru pinul de contact de protecție
Da
Grad de protecție (IP)
IP44
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
The earthing contact system coupling is ideal for connecting an extension cable or for repairing a damaged cable with a diameter of 1.1- 1.2cm. It also convinces with the following properties: Protection class: IP44Material: rubberMax. Current carrying capacity: 16ARated input voltage: 230VPlug system coupling: Type F ( earthing contact system)
Numerele articolelor
Cod Articol
B6170.108.205
EAN
4007123029280
UBB
500511546938
UNSPSC
39111610
Nr. articol producător
1082050