text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

BOSCH X-LOCK + ACCESSORY SET


X-LOCK System bundle Universal Kit (125 mm),The best high performance X-LOCK accessories for multiple material application combined in one bundle.,1 x flap disc X-LOCK X571, Best for Metal, 125 x 22.23 mm, 40 (2 608 619 201),1 x flap disc X-LOCK X571, Best for Metal, 125 x 22.23 mm, 60 (2 608 619 202),1 x flap disc X-LOCK X571, Best for Metal, 125 x 22.

Cod Articol 9R259275
Număr de piese 16
Ambalat la 1

Specificații

Număr de piese 16

Descriere

X-LOCK System bundle Universal Kit (125 mm),The best high performance X-LOCK accessories for multiple material application combined in one bundle.,1 x flap disc X-LOCK X571, Best for Metal, 125 x 22.23 mm, 40 (2 608 619 201),1 x flap disc X-LOCK X571, Best for Metal, 125 x 22.23 mm, 60 (2 608 619 202),1 x flap disc X-LOCK X571, Best for Metal, 125 x 22.23 mm, 80 (2 608 619 203),10 x cutting disc X-LOCK, Standard for Inox, 10 x 115 x 1 x 22.23 mm (2 608 619 266),1 x carbide cutting disc X-LOCK, Carbide Multiwheel, 125 x 22.23 mm (2 608 901 193),1 x diamond cutting disc X-LOCK, Multi Material, 125 x 22.23 x 2.4 x 12 mm (2 608 900 670),1 x diamond cutting disc X-LOCK, Best for Ceramic, Extraclean Turbo, 125 x 22.23 x 1.4 x 7 mm (2 608 615 132),Angle grinder GWX 10-125 Professional (0 601 7B3 000),1 x Tool bag

Numerele articolelor

Cod Articol 9R259275
EAN 4059952611570
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 0615997610
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.