Polizare & Sablare
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
Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
2A553159
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
Bosch Sander GSS 18V-10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2A553159
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.7
Frecvența de vibrație fără sarcină (1/min)
22000
Diametrul circuitului oscilant (mm)
1.6
Montare abrazivă
Freze și bretele
Lățimea plăcii de bază (mm)
113
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Capacitatea bateriei (Ah)
5
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.7
Frecvența de vibrație fără sarcină (1/min)
22000
Diametrul circuitului oscilant (mm)
1.6
Montare abrazivă
Freze și bretele
Lățimea plăcii de bază (mm)
113
Lungimea plăcii de bază (mm)
101
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
BOSCH
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2A553159
EAN
3165140822145
UBB
500649165346
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019D0201
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați