text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024
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
Europresto B.V. - 8797470982286
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
Scule electrice
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie vulpe
B4525.000.030
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Ferăstrău sabie Bosch GSA 1300 bucăți
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
B4525.000.030
Greutate (g)
4.1
Cursă (mm)
28
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
1300
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
230
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Greutate (g)
4.1
Cursă (mm)
28
Tensiune (V)
230
Consumul nominal de energie (W)
1300
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
230
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
2900
Adâncimea de tăiere în tablă (400 N/mm²) (mm)
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Reciprocating Saw GSA 1300 PCE, Lowest vibration in its class – and a powerful 1300 watts, For low-fatigue working: anti-vibration handle and mass balance, 1300-watt high-performance motor with Constant Electronic for the toughest applications, Pendulum stroke for fast sawing progress, Carrying case, 1 x reciprocating saw blade S 2345 X, Progressor for Wood (available separately as set of 2: 2 608 654 403), 1 x reciprocating saw blade S 123 XF, Progressor for Metal (available separately as set of 2: 2 608 654 416)
Numerele articolelor
Cod Articol
B4525.000.030
EAN
3165140578288
UBB
500577199523
UNSPSC
27111508
Nr. articol producător
060164E200