text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GSC 18V-16 E PROFESSIONAL


Cod Articol 3B853267
Tensiunea nominală (V) 18
Viteza cursei fără sarcină (1/min) 3200
Capacitatea bateriei (Ah) 12
Cea mai mică rază (mm) 20
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 2.2
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm) 1.6
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Viteza cursei fără sarcină (1/min) 3200
Capacitatea bateriei (Ah) 12
Cea mai mică rază (mm) 20
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3
Grosimea maximă a materialului în aluminiu 250 N/mm² (mm) 2.2
Grosimea maximă a materialului din oțel 400 N/mm² (mm) 1.6
Grosimea maximă a materialului în oțel 600 N/mm². (mm) 1.2
Grosimea maximă a materialului în oțel 800 N/mm² (mm) 0.7
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 1.6
Număr de baterii incluse 2
Cu încărcător de baterii Da

Numerele articolelor

Cod Articol 3B853267
EAN 4059952646831
UBB 500581654455
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 0601926301
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.