Ferăstraie
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
Scule electrice cu acumulator
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie circulare
7H452402
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
BOSCH GKS 18V-57-2 L (2xPC18V5,5Ah,GAL 1880)LB
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7H452402
Tensiunea nominală (V)
180
Capacitatea bateriei (Ah)
55
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
57
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
41
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
165
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
20
Intervalul maxim de pivotare (°)
90
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
180
Capacitatea bateriei (Ah)
55
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
57
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
41
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
165
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
20
Intervalul maxim de pivotare (°)
90
Viteza de rotație în gol (1/min)
5000
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
28
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
BOSCH
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7H452402
EAN
4059952648422
UBB
500583127088
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06016C1102