text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamond drill bit set D25,35,51,68+20MM


The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed Set, 5-Pieces delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Cod Articol 2C083999
Ambalaj Cutie de plastic
Sistem de fixare Alte
Diametru (mm) 68
Numărul total de scule 5
Material de tăiere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Sistem de fixare Alte
Diametru (mm) 68
Numărul total de scule 5
Material de tăiere Alte
Număr de burghie pentru beton 0
Număr de burghie pentru oțel inoxidabil 0
Număr de burghie pentru lemn 0
Număr de burghie pentru plastic 0
Număr de burghie pentru metale neferoase 0
Număr de burghie pentru oțel 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Marca BOSCH

Descriere

The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed Set, 5-Pieces delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Numerele articolelor

Cod Articol 2C083999
EAN 3165140933735
UBB 500699276928
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 2608599037
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.