text.skipToContent text.skipToNavigation

Polizor unghiular Bosch fără fir GWX 18 V-15 SC


Improved power level and tool control in the 18 V category - with X-LOCK Delivers power equal to a 1000 W corded grinder due to powerful brushless motor and ProCORE18V battery technology Changing accessories is fast and convenient thanks to keyless X-LOCK click systém Bluetooth Connectivity for setting adjustments directly via Toolbox App user interface provides active tool feedback

Cod Articol 1C329660
Tensiunea nominală (V) 18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3.3
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 3400
Ambalat la 1

Specificații

Tensiunea nominală (V) 18
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg) 3.3
Inserția sculei M14
Diametrul max. al discului (mm) 125
Viteza de rotație în gol (1/min) 3400
Greutate fără pachetul de baterii (kg) 2.3
Cu încărcător de baterii Da
Model L-Boxx
Safety GWX 18V-15 SC
Type BH_NF_inh_02_EN

Descriere

Improved power level and tool control in the 18 V category - with X-LOCK Delivers power equal to a 1000 W corded grinder due to powerful brushless motor and ProCORE18V battery technology Changing accessories is fast and convenient thanks to keyless X-LOCK click systém Bluetooth Connectivity for setting adjustments directly via Toolbox App user interface provides active tool feedback

Numerele articolelor

Cod Articol 1C329660
EAN 3165140964562
UBB 500700106452
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019H6500
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.