Test catalogus aantal
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
Scule electrice cu acumulator
Polizare & Sablare
B4035.005.025
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
Bosch Cordless Unelte de ascuțit GWS 18-125VLI S+L-BX (without battery/charger)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
B4035.005.025
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
355
Înălțime
150
Lungime
460
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.3
Inserția sculei
M14
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
355
Înălțime
150
Lungime
460
Capacitatea bateriei (Ah)
0
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.3
Inserția sculei
M14
Diametrul max. al discului (mm)
125
Viteza de rotație în gol (1/min)
10000
Număr de baterii incluse
0
Cu încărcător de baterii
Nu
Marca
BOSCH
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4035.005.025
EAN
3165140726399
UBB
500619752289
UNSPSC
23101509
Nr. articol producător
060193A308