text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 28.10.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Cehia, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 28.10.2024 se vor livra în data de 31.10.2024!
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
Fierăstraie pendulare
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
Scule electrice cu acumulator
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie pendulare
0I737926
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
Bosch Cordless Jigsaw GST18V-LIS 2X4.0AH
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0I737926
Tensiunea nominală (V)
18
Cursă (mm)
23
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.4
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
120
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
2700
Interval de pivotare (°)
45
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Cursă (mm)
23
Capacitatea bateriei (Ah)
4
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
2.4
Adâncimea de tăiere în lemn (mm)
120
Rata de cursă fără sarcină (1/min)
2700
Interval de pivotare (°)
45
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Model
Click&Go
Safety
GST 18 V-LI B
Type
BH_NF_inh_02_EN
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0I737926
EAN
3165140895156
UBB
500700213290
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06015A6106
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați