Pânze de fierăstrău vulpe
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
Ferăstraie
Lame de fierăstraie pendular & vulpe
B4956.654.417
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
Bosch Reciprocating blade S 234 x F A100ST
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
B4956.654.417
Lungime totală (mm)
200
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Distanța dintre dinți (mm)
2.5
Potrivit pentru plastic
Da
Potrivit pentru oțel
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
200
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Distanța dintre dinți (mm)
2.5
Potrivit pentru plastic
Da
Potrivit pentru oțel
Nu
Potrivit pentru lemn
Da
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Versiune din metal dur
Nu
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
The S 2345 X Progressor for Wood Reciprocating Saw Blade delivers clean and effortless smooth cuts in thick and thin materials. Its progressively increasing tooth pitch enables cuts in materials with a wide range of densities. Moreover, the blade’s precision-ground sharp teeth are ideal for clean and smooth results, while its pointed tip allows for plunge cutting. Made of HCS (high carbon steel), the reciprocating saw blade is appropriate for cutting soft wood, construction wood and all non-abrasive woodworking materials in construction applications. It has a standard length of 200 mm, which enables a cutting capacity of up to 150 mm.
Numerele articolelor
Cod Articol
B4956.654.417
EAN
3165140184823
UBB
500504929950
UNSPSC
27112802
Nr. articol producător
2608654417