text.skipToContent text.skipToNavigation

Bolțuri cu cap hexagonal BSW BS ≈1083 Oțel Simplu Gr.R 3/8X2.1/4

Műszaki adatok

Diameter 3/8 Inch
Lungime 60 mm
Clasă Gr.R
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete British Standard Whitworth
Filete pe inch 16
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Méretek

A 0.6
F 0.25
L (mm) 60

Szabványok

BS ≈1083

Cikkszámok

Cikkszám 03410.096.060
EAN 8715492111159
UBB 950351307562
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.