text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Bolțuri cu cap hexagonal BSW BS ≈1083 Alamă Cu2 5/16X1.1/8


Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Alamă
Material tehnic Cu2
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 5/16 Inch
Lungime 30 mm
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Alamă
Material tehnic Cu2
Direcție filet Dreapta
Filete British Standard Whitworth
Filete pe inch 18
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Dimensiuni

A 0.525
F 0.218
L (mm) 30

Standarde

BS ≈1083

Numerele articolelor

Cod Articol 46210.079.030
EAN 8715492842046
UBB 950351751322
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.