Bolţuri cu cap pătrat
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
Bolţuri cu cap pătrat
04149
04149.100.060
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
Bolțuri cap pătrat DIN 480 Oțel Simplu 10.9 M10X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
10.9
Tip antrenare
Pătrat
Forma de cap
Cap pătrat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
60 mm
Clasă
10.9
Tip antrenare
Pătrat
Forma de cap
Cap pătrat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensiuni
c (max.)
3.12
d-D
M10
dc (max.)
10
D (mm)
7
dp
7
k
13
L (mm)
60
P
1.5
s
10
z4
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
480
Numerele articolelor
Cod Articol
04149.100.060
EAN
8717077295384
UBB
500650809261
UNSPSC
31162400