text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Welding Table Clamp Lever Steel 300mm Jaw Opening 120mm Jaw Depth


TW16: forță de strângere de până la 3.000 N, TW28: forță de strângere de până la 5.000 N. Strângere precisă, individuală. Profil temperat și braț glisant pentru prindere elastică și cu arc. Diferite versiuni de design:. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate și bară tommy cu capete rotunjite - fiecare cu ax filetat trapezoidal cu funcționare l

Cod Articol 4H844750
Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 120
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 300 - 300
Lungimea fălcii (mm) 120

Descriere

TW16: forță de strângere de până la 3.000 N, TW28: forță de strângere de până la 5.000 N. Strângere precisă, individuală. Profil temperat și braț glisant pentru prindere elastică și cu arc. Diferite versiuni de design:. Mâner din plastic bicomponent de înaltă calitate și bară tommy cu capete rotunjite - fiecare cu ax filetat trapezoidal cu funcționare lină și înlocuire fără scule a plăcii de presiune. Mâner cu pârghie cu un mecanism de indexare pentru o strângere controlată, rapidă și rezistentă la vibrații

Numerele articolelor

Cod Articol 4H844750
EAN 4008158036892
UBB 500655962859
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător TW28-30-12H
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.