text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Lever clamps GH 80H 800-120


Rezerve mai mari de putere, datorită profilului optimizat al șinei, pentru o creștere uniformă a forței de strângere, în special în cazul utilizării maxime a domeniului de strângere. Declanșare cu declanșator antiderapant. Came din oțel sinterizat - deosebit de rezistente, frecare redusă datorită durității superioare a suprafeței. Rapid - de până la 5 o

Cod Articol K0441.000.080
Domeniul de calibrare (mm) 800 - 800
Lungimea fălcii (mm) 120
Cu dispozitiv antiderapant Da
Ambalat la 1

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 800 - 800
Lungimea fălcii (mm) 120
Cu dispozitiv antiderapant Da

Descriere

Rezerve mai mari de putere, datorită profilului optimizat al șinei, pentru o creștere uniformă a forței de strângere, în special în cazul utilizării maxime a domeniului de strângere. Declanșare cu declanșator antiderapant. Came din oțel sinterizat - deosebit de rezistente, frecare redusă datorită durității superioare a suprafeței. Rapid - de până la 5 ori mai rapid decât clemele obișnuite. Sigur - rezistent la vibrații. Puternic - forță de prindere de până la 8.500 N

Numerele articolelor

Cod Articol K0441.000.080
EAN 4008158034478
UBB 240180132013
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător GH80
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.