text.skipToContent text.skipToNavigation

Clemă cu șurub Bessey TGK300 300 3000-120


Forță de strângere de până la 7.000 N. Construcție robustă, ranforsată pentru o forță de strângere mai mare și lățimi de deschidere mai mari. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte . Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY

Cod Articol K0405.000.300
Domeniul de calibrare (mm) 3000 - 3000
Lungimea fălcii (mm) 120
Mâner de material Lemn
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Domeniul de calibrare (mm) 3000 - 3000
Lungimea fălcii (mm) 120
Mâner de material Lemn
Fălci din material Fontă maleabilă
Tip de mecanism de strângere Alte
Cu dispozitiv antiderapant Da

Descriere

Forță de strângere de până la 7.000 N. Construcție robustă, ranforsată pentru o forță de strângere mai mare și lățimi de deschidere mai mari. Mâner din lemn cu formă ergonomică. Plăcile de presiune pot fi înlocuite manual - nu sunt necesare unelte . Șină profilată stabilă cu sertizare. Sistem anti-alunecare BESSEY

Numerele articolelor

Cod Articol K0405.000.300
EAN 4008158011349
UBB 203180015166
UNSPSC 31162903
Nr. articol producător TGK300
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.