text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Extractoare de exterior cu două & trei brațe 4532-A 4532-A

Cod Articol L6500.000.010
Design Alte
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 80
Cu reglare rapidă Da

Specificații

Design Alte
Număr de cârlige 2
Brațe reversibile Da
Întindere maximă de strângere (tragere externă) (mm) 80
Cu reglare rapidă Da

Descriere

Extractor: 2 arms Finish: Galvanised, with induction hardened spindle from 4532-C, D, E, F, G and H Arms and yokes are drop-forged Material: Special steel By reversing the arms, the extractor can be used as internal or external The large claw surfaces offer many advantages for careful and quick removal of pulleys, gears, ball bearings etc. Arms always grip parallel to each other Arm tip is flat and leg body is narrow 4532K: Pair of spare arms 4532LK: Pair of long spare arms 4532/S: Spare spindle

Numerele articolelor

Cod Articol L6500.000.010
EAN 7314151082109
UBB 203116012477
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 4532-A
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.