text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ciocane plastic 3625N 22 MM

Cod Articol L6305.220.001
Design Plastic hammer
Băț de material Lemn
Diametrul vârfului/lățimea vârfului (mm) 22
Greutate totală (g) 154
Vârf interschimbabil Da

Specificații

Design Plastic hammer
Băț de material Lemn
Diametrul vârfului/lățimea vârfului (mm) 22
Greutate totală (g) 154
Vârf interschimbabil Da
Cap de material Plastic

Descriere

For ordinary workshop use on pressure-sensitive materials Blue plastic polls made of cellulose butyrate (Cellidor™ - Bayer AG), centre piece made of malleable cast iron Wooden handle A hammer that replaces all similar hammers of copper, lead, brass, rubber or wood High impact strength. Resistant to low-octane fuels, oil and grease Two cambered faces3625NL = Spare polls with cambered face, pair

Numerele articolelor

Cod Articol L6305.220.001
EAN 7314151073602
UBB 203112011390
UNSPSC 27111602
Nr. articol producător 3625N-22
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.