text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ALLIGATOR XL PIPE WRENCH 400 MM


KNIPEX Alligator® XL Modelul clasic, acum și în lungime de 400 mm. construcție robustă, insensibilă la murdărie, deosebit de potrivită pentru lucrări în exterior. Acces bun la piesa de lucru datorită dimensiunii subțiri a capului și a zonei de îmbinare. Protecția împotriva ciupiturilor previne ciupirea degetelor operatorilor. Suprafețe de prindere cu di

Cod Articol 9X608903
Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime 400
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 95
Număr de setări 9
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Cromat
Lungime 400
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 95
Număr de setări 9
Capacul mânerului Acoperit cu plastic

Descriere

KNIPEX Alligator® XL Modelul clasic, acum și în lungime de 400 mm. construcție robustă, insensibilă la murdărie, deosebit de potrivită pentru lucrări în exterior. Acces bun la piesa de lucru datorită dimensiunii subțiri a capului și a zonei de îmbinare. Protecția împotriva ciupiturilor previne ciupirea degetelor operatorilor. Suprafețe de prindere cu dinți special căliți, duritatea dinților aprox. 61 HRC: rezistență ridicată la uzură și prindere stabilă. Auto-blocare pe țevi și piulițe: nu alunecă pe piesa de lucru și necesită forță manuală redusă. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Mecanism de reglare robust, insensibil la murdărie, ușor de curățat, deosebit de potrivit pentru lucrări în exterior. Poziționare de reglare cu 11 crestături cu o capacitate de prindere de până la 3 1/2, reglare optimizată la piesa de lucru și poziție a mânerului ușor de utilizat. - Poziții de reglare: 11- Capacitate pentru țevi, inci (diametru): Ø 3 1/2in- Capacitate pentru piulițe: 95mm- Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 90mm

Numerele articolelor

Cod Articol 9X608903
EAN 4003773075844
UBB 500513342047
UNSPSC 27111708
Nr. articol producător 88 01 400
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.