text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024
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
Amecoil MO
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
Scule nituri
71210
71210.080.012
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
AMECOIL Inserții elicoidale pentru reparații filete DIN 8140-1 Oțel inoxidabil A2 M8X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Info
Inserţiile elicoidale de blocare îşi obţin caracteristicile de blocare între şurub şi AMECOIL, prin deformarea poligonală a una sau mai multe spirale ale elicoidului.
Acestea sunt vopsite roşu pentru identificarea lor între cele standard.
L - P = lungimea filetului după asamblare.tip autoblocant
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
12 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Info
Inserţiile elicoidale de blocare îşi obţin caracteristicile de blocare între şurub şi AMECOIL, prin deformarea poligonală a una sau mai multe spirale ale elicoidului.
Acestea sunt vopsite roşu pentru identificarea lor între cele standard.
L - P = lungimea filetului după asamblare.tip autoblocant
Dimensiuni
d-D
M8
Burghiu ø
8.4
L (mm)
12
P
1.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
8140-1
Numerele articolelor
Cod Articol
71210.080.012
EAN
8715492909237
UBB
950355272416
UNSPSC
31162802
Nr. articol producător
208125012