text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024
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
CDE 12/11799 VR
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
Scule nituri
71110
71110.040.004
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
AMECOIL Inserții elicoidale pentru reparații filete DIN 8140-1 Oțel inoxidabil A2 DIN 8140-1 form A M4X4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Info
L - P = lungimea filetului după asamblare.DIN 8140-1 form A
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
4 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Info
L - P = lungimea filetului după asamblare.DIN 8140-1 form A
Dimensiuni
d-D
M4
Burghiu ø
4.2
L (mm)
4
P
0.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
8140-1
Numerele articolelor
Cod Articol
71110.040.004
EAN
8715492908391
UBB
950355381803
UNSPSC
31162802
Nr. articol producător
104070004