text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024
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
HELICOILS
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
Scule nituri
71110
71110.140.028
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
AMECOIL Inserții elicoidale pentru reparații filete DIN 8140-1 Oțel inoxidabil A2 DIN 8140-1 form A M14X28
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Info
L - P = lungimea filetului după asamblare.DIN 8140-1 form A
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M14
Lungime
28 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Info
L - P = lungimea filetului după asamblare.DIN 8140-1 form A
Dimensiuni
d-D
M14
Burghiu ø
14.5
L (mm)
28
P
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
8140-1
Numerele articolelor
Cod Articol
71110.140.028
EAN
8715492908605
UBB
950355385788
UNSPSC
31162802
Nr. articol producător
114200028