HELICOILS
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
Scule nituri
71120
71120.140.021
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
AMECOIL Inserții elicoidale pentru reparații filete, filet metric fin DIN 8140-1A Oțel inoxidabil A2 M14X1,50X21
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric fin
Info
L - P = lungimea filetului după asamblare.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M14
Lungime
21 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric fin
Info
L - P = lungimea filetului după asamblare.
Dimensiuni
d-D
M14
Burghiu ø
14.5
L (mm)
21
P
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
8140-1A
Numerele articolelor
Cod Articol
71120.140.021
EAN
8715492908797
UBB
950355389822
UNSPSC
31162802
Nr. articol producător
114150021