HELICOILS
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
Scule nituri
71121
71121.240.024
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
AMECOIL Inserții elicoidale pentru reparații filete, filet metric extra-fin DIN 8140-1A Oțel inoxidabil A2 M24X1,50X24
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric extrafin
Info
L - P = lungimea filetului după asamblare.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M24
Lungime
24 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric extrafin
Info
L - P = lungimea filetului după asamblare.
Dimensiuni
d-D
M24
Burghiu ø
24.5
L (mm)
24
P
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
8140-1A
Numerele articolelor
Cod Articol
71121.240.024
EAN
8715492908940
UBB
950355270196
UNSPSC
31162802
Nr. articol producător
124150024