HELICOILS
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
Scule nituri
71121
71121.140.014
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
AMECOIL Inserții elicoidale pentru reparații filete, filet metric extra-fin DIN 8140-1A Oțel inoxidabil A2 M14X1,25X14
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric extrafin
Info
L - P = lungimea filetului după asamblare.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M14
Lungime
14 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric extrafin
Info
L - P = lungimea filetului după asamblare.
Dimensiuni
d-D
M14
Burghiu ø
14.4
L (mm)
14
P
1.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
8140-1A
Numerele articolelor
Cod Articol
71121.140.014
EAN
8715492908872
UBB
950355269792
UNSPSC
31162802
Nr. articol producător
114125014