text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024

Cască de protecție 3M H-700NVI Peltor Alb


Căști de protecție 3M™ Seria H700 este seria noastră de căști de protecție ușoare cu benzi de sudoare din plastic și benzi de cap ventilate pentru un confort sporit. Acestea au un vârf scurt și un ham de cap care poate fi rotit la 180° pentru o vizibilitate îmbunătățită. Sunt disponibile cu suspensie pinlock sau cu clichet. pentru o protecție a capului

Cod Articol 0Z501269
Culoare Alb
Model Stil șapcă
Greutate (g) 350
Ajustare Alte
Dimensiune (mm) 530 - 620
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alb
Model Stil șapcă
Greutate (g) 350
Ajustare Alte
Dimensiune (mm) 530 - 620
Material Polietilenă (PE)
Cu bandă de transpirație Da
Suspensie 6 puncte
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Da
Cu protecție pentru gât Nu
Cu protecție facială Nu
Cu manșetă pentru urechi Nu
Testat VDE Nu
Model H-700NVI

Descriere

Căști de protecție 3M™ Seria H700 este seria noastră de căști de protecție ușoare cu benzi de sudoare din plastic și benzi de cap ventilate pentru un confort sporit. Acestea au un vârf scurt și un ham de cap care poate fi rotit la 180° pentru o vizibilitate îmbunătățită. Sunt disponibile cu suspensie pinlock sau cu clichet. pentru o protecție a capului confortabilă, rezistentă și ușoară, care poate rezista la temperaturi scăzute, utilizați casca de protecție 3M™ seria H700. Banda ventilată pentru cap oferă confort sporit, iar hamul pentru cap poate fi rotit la 180° pentru o vizibilitate mai bună atunci când lucrați în spații restrânse. Acestea sunt disponibile cu suspensie pinlock sau cu clichet și sunt aprobate pentru utilizare la -30 °C (EN397:2012) și -50 °C (GOST EN397:2012).

Numerele articolelor

Cod Articol 0Z501269
EAN 4046719816170
UBB 500635515975
UNSPSC 46181701
Nr. articol producător H700NVI
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.