text.skipToContent text.skipToNavigation

Salopetă 3M 4520 Alb XXL


Salopeta de protecție 3M™ 4520 a fost proiectată pentru a oferi mai multe straturi de SMMMS pentru o rezistență eficientă și rezistență la o greutate redusă de 43 g/m². Superb respirabil și moale, cu o senzație de pânză, poate fi purtat confortabil pentru perioade îndelungate și protejează împotriva descărcărilor statice, particulelor periculoase și str

Cod Articol 4520XXL3M
Culoare Alb
Izolat Nu
Rezistență la ulei Da
Rezistent la substanțe chimice Da
Versiune antistatică Da
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alb
Izolat Nu
Rezistență la ulei Da
Rezistent la substanțe chimice Da
Versiune antistatică Da
Material Polipropilenă (PP)
Versiune ignifugată Nu
Închidere cu buton Nu
Capotă detașabilă Nu
Potrivit pentru suprapresiune Nu
Strâns la fluid Da
De unică folosință Da
Tip de echipare Potrivire lungă
Respingător de apă Da
Dimensiune (SUA/CA) XXL
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Cu benzi reflectorizante Nu
Sex Unisex
Greutatea materialului (g/m²) 43
Protecție împotriva apei/umezelii în conformitate cu EN 343 Nu
Protecție împotriva avertismentelor în conformitate cu EN ISO 20471 Nu
Protecție împotriva căldurii și flăcării conform EN 11612 Nu
Se poate spăla la mașină Nu
Protecție la sudură conform EN 11611 Nu
Etanșitate la gaz Nu
Cu conexiune pentru aer proaspăt Nu

Descriere

Salopeta de protecție 3M™ 4520 a fost proiectată pentru a oferi mai multe straturi de SMMMS pentru o rezistență eficientă și rezistență la o greutate redusă de 43 g/m². Superb respirabil și moale, cu o senzație de pânză, poate fi purtat confortabil pentru perioade îndelungate și protejează împotriva descărcărilor statice, particulelor periculoase și stropirii cu lichide de tip 5/6. Utilizați 3M™ Protective Coverall 4520 pentru protecție împotriva murdăriei, stropirii și prafurilor toxice, inclusiv particulelor nucleare. Acesta îndeplinește o varietate de standarde pentru îmbrăcăminte de protecție chimică, inclusiv EN 1149 Protecție antistatică, EN 1073-2 Rezistență la particule nucleare, EN ISO 13688, Tip 6 Stropi de lichid EN 13034 și Tip 5 Praf EN ISO 13982-1. Îl puteți identifica cu ușurință cu triunghiul verde care este fabricat din același SMMMS de 43 gsm ca și restul. Această salopetă a fost proiectată pentru a reduce greutatea și a menține performanța prin adăugarea mai multor straturi. Este fabricat cu SMMMS, care este un strat de Spunbond pe interior și exterior și 3 straturi de material meltblown în mijloc. Spunbond-ul acționează ca rezistență netedă și protecție împotriva stropilor, în timp ce straturile Meltblown oferă o rețea complexă multistratificată de microfibre care filtrează particulele uscate. Ușor, respirabil și foarte ușor, materialul nețesut permite eliberarea mai ușoară a căldurii și umidității corpului, oferind o purtare confortabilă prelungită pentru o productivitate sporită la locul de muncă. Oferind performanță antistatică conform EN 1149 pentru a minimiza descărcarea și riscul de scântei și aprindere. Salopeta de protecție 3M 4520 este preferată pentru aplicații bazate pe particule, cum ar fi prelucrarea farmaceutică și manipularea pulberilor toxice.

Numerele articolelor

Cod Articol 4520XXL3M
EAN 4046719401154
UBB 500614561388
UNSPSC 46181503
Nr. articol producător 4520XXL
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.