text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024

Șuruburi inbus filet UNF seria 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Simplu 3/8-24X5 Inch

Specificații

Diameter 3/8 Inch
Lungime 5 Inch
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Alloy steel
Material tehnic ASTM A574
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Unified National Fine
Info
  • Marcaje conform cu ASTM A574 doar cu marcajul de identificare al producătorului.
  • Atenție: Deoarece clasa de toleranță a filetelor pentru dimensiuni până la și incluzând 1 inch este 3A, eletrogalvanizarea acestor produse poate cauza probleme de potrivire.
  • Atenție: Acoperirea electrolitică a acestor produse poate cauza fragilizare de hidrogen.
  • ft = filetat complet

Dimensiuni

A 0.562
H 0.375
J 0.3125
LT (min.) 1.25
Filete pe inch 24

Standarde

ASME B18.3

Numerele articolelor

Cod Articol U07040.037.0500
EAN 8717077364110
UBB 500620974286
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.