text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom, UNF séria 1936 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Mechanicky pozinkované 5/16-24X7/8 ft

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Smer závitu Pravý

technické údaje

Priemer 5/16 Inch
Dĺžka 7/8 Inch
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Mechanicky pozinkované
Závit Unified National Fine
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

A 0.4375
H 0.3125
J 0.21875
LT (min.) 1.12
Závitov na palec 24

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. 07250.079.022
EAN 8715492081131
UBB 951351574102
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.