text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi inbus filet UNF seria 1936 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Zincat mecanic 5/16-24X1 Inch ft

Specificații

Diameter 5/16 Inch
Lungime 1 Inch
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Alloy steel
Material tehnic ASTM A574
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat mecanic
Filete Unified National Fine
Info
  • Marcaje conform cu ASTM A574 doar cu marcajul de identificare al producătorului.
  • Atenție: Deoarece clasa de toleranță a filetelor pentru dimensiuni până la și incluzând 1 inch este 3A, eletrogalvanizarea acestor produse poate cauza probleme de potrivire.
  • Atenție: Acoperirea electrolitică a acestor produse poate cauza fragilizare de hidrogen.

Dimensiuni

A 0.4375
H 0.3125
J 0.21875
LT (min.) 1.12
Filete pe inch 24

Standarde

ASME B18.3

Numerele articolelor

Cod Articol 07250.079.025
EAN 8715492081148
UBB 951351574284
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.