text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi inbus filet UNC seria 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Simplu NO.6X7/8

Specificații

Diameter NO.6
Lungime 7/8 Inch
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Alloy steel
Material tehnic ASTM A574
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Unified National Coarse
Info
  • Marcaje conform cu ASTM A574 doar cu marcajul de identificare al producătorului.
  • Atenție: Deoarece clasa de toleranță a filetelor pentru dimensiuni până la și incluzând 1 inch este 3A, eletrogalvanizarea acestor produse poate cauza probleme de potrivire.
  • Atenție: Acoperirea electrolitică a acestor produse poate cauza fragilizare de hidrogen.

Dimensiuni

A 0.226
H 0.138
J 0.109375
LT (min.) 0.75
Nr. 6
Filete pe inch 32

Standarde

ASME B18.3

Numerele articolelor

Cod Articol 07212.035.022
EAN 8715492080394
UBB 953351861695
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.