text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi inbus filet UNC seria 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Simplu NO.6X1 Inch

Specifikace

Diameter NO.6
Lungime 1 Inch
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Alloy steel
Material tehnic ASTM A574
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Unified National Coarse
Info
  • Marcaje conform cu ASTM A574 doar cu marcajul de identificare al producătorului.
  • Atenție: Deoarece clasa de toleranță a filetelor pentru dimensiuni până la și incluzând 1 inch este 3A, eletrogalvanizarea acestor produse poate cauza probleme de potrivire.
  • Atenție: Acoperirea electrolitică a acestor produse poate cauza fragilizare de hidrogen.

Rozměry

A 0.226
H 0.138
J 0.109375
LT (min.) 0.75
Nr. 6
Filete pe inch 32

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Objednací číslo 07212.035.025
EAN 8715492080400
UBB 953351861778
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.