Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Şuruburi cu cap cilindric
07260
07260.096.044
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
Șuruburi inbus filet UNC seria 1936 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Zincat mecanic 3/8X1.3/4
Adăugați în catalog
Nu mai este disponibil
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Alloy steel
Material tehnic
ASTM A574
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
3/8 Inch
Lungime
1.3/4 Inch
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Alloy steel
Material tehnic
ASTM A574
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat mecanic
Filete
Unified National Coarse
Info
Marcaje conform cu ASTM A574 doar cu marcajul de identificare al producătorului.
Atenție: Deoarece clasa de toleranță a filetelor pentru dimensiuni până la și incluzând 1 inch este 3A, eletrogalvanizarea acestor produse poate cauza probleme de potrivire.
Atenție: Acoperirea electrolitică a acestor produse poate cauza fragilizare de hidrogen.
Dimensiuni
A
0.5625
H
0.375
J
0.3125
LT (min.)
1.25
Filete pe inch
16
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3
Numerele articolelor
Cod Articol
07260.096.044
EAN
8715492082008
UBB
951351575687
UNSPSC
31161605