text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șuruburi inbus filet UNC seria 1936 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Zincat mecanic 1/2X1/2 ft

Specificații

Diameter 1/2 Inch
Lungime 1/2 Inch
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Alloy steel
Material tehnic ASTM A574
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat mecanic
Filete Unified National Coarse
Info
  • Marcaje conform cu ASTM A574 doar cu marcajul de identificare al producătorului.
  • Atenție: Deoarece clasa de toleranță a filetelor pentru dimensiuni până la și incluzând 1 inch este 3A, eletrogalvanizarea acestor produse poate cauza probleme de potrivire.
  • Atenție: Acoperirea electrolitică a acestor produse poate cauza fragilizare de hidrogen.

Dimensiuni

A 0.75
H 0.5
J 0.375
LT (min.) 1.5
Filete pe inch 13

Standarde

ASME B18.3

Numerele articolelor

Cod Articol 07260.127.012
EAN 8715492082015
UBB 951351575760
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.