Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01040
01040.240.060
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
Șuruburi fit cap hexagonal cu filet scurt DIN 609 Oțel Simplu 8.8 M24X60X24,8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M24
Lungime
60 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b:50mm
L≤150mm
36.5
b (min.): L
150mm
41.5
d-D
M24
ds (k6)
25
k
15
L (mm)
60
Lg (max.)
24.8
P
3
s
36
Toleranţă burghiu ø
H7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
609
Numerele articolelor
Cod Articol
01040.240.060
EAN
8715492018519
UBB
951351001627
UNSPSC
31161620