Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01040
01040.200.080
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
Șuruburi fit cap hexagonal cu filet scurt DIN 609 Oțel Simplu 8.8 M20X80X50,7
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M20
Lungime
80 mm
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b:50mm
L≤150mm
30.5
b (min.): L
150mm
35.5
b:L≤50mm
28.5
d-D
M20
ds (k6)
21
k
12.5
L (mm)
80
Lg (max.)
50.7
P
2.5
s
30
Toleranţă burghiu ø
H7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
609
Numerele articolelor
Cod Articol
01040.200.080
EAN
8715492018434
UBB
950351998279
UNSPSC
31161620