Șuruburi
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
55343
55343.040.006
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
Șuruburi cu cap rotund locaș hexalobular DIN 7985-TX Oțel inoxidabil A4 M4X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
6 mm
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
8
Filet complet L ≤
25
k
3.1
L (mm)
6
P
0.7
Locaş
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7985 TX
ISO
7045 TX
Numerele articolelor
Cod Articol
55343.040.006
EAN
8712423016699
UBB
500654324812
UNSPSC
31161504