Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
51122
51122.050.010
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
Șuruburi cu cap redus și locaș torx ISO14580 ISO 14580 Oțel inoxidabil A2 50 M5X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca
Fabory
Clasă
50
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric plat
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
10 mm
Marca
Fabory
Clasă
50
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric plat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.)
38
d-D
M5
dk (max.)
8.5
k (max.)
3.65
L (mm)
10
P
0.8
Locaş
25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14580
Numerele articolelor
Cod Articol
51122.050.010
EAN
8715494113168
UBB
500571833572
UNSPSC
31161501