Bolţuri hexagonale cu flanşă
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
Bolţuri hexagonale cu flanşă
55018
55018.080.025
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
Șuruburi cu cap hexagonal cu flanșă, complet filetate DIN ≈6921 Oțel inoxidabil A4 70 M8X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
25 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
25
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈4162
EN
≈1665
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
Numerele articolelor
Cod Articol
55018.080.025
EAN
8715494554282
UBB
500634446529
UNSPSC
31161620