text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi cu cap hexagonal cu flanșă, complet filetate DIN ≈6921 Oțel inoxidabil A4 70 M6X60


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 60 mm
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 60
P 1
s 10

Standarde

EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921
ISO ≈4162

Numerele articolelor

Cod Articol 55018.060.060
EAN 8715494554114
UBB 500634446115
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.