text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi cu cap hexagonal cu flanșă, complet filetate DIN ≈6921 Oțel inoxidabil A4 70 M5X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 30 mm
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b (min.) 16
d-D M5
dc (max.) 11.8
k (max.) 5.4
L (mm) 30
P 0.8
s 8

Standarde

EN ≈1665
ISO ≈4162
DIN ≈6921
ASME ≈B18.2.3.4M

Numerele articolelor

Cod Articol 55018.050.030
EAN 8715494553544
UBB 500634444540
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.