Bolţuri hexagonale cu flanşă
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
Bolţuri hexagonale cu flanşă
55018
55018.100.065
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
Șuruburi cu cap hexagonal cu flanșă, complet filetate DIN ≈6921 Oțel inoxidabil A4 70 M10X65
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
65 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
65
P
1.5
s
15
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈6921
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
Numerele articolelor
Cod Articol
55018.100.065
EAN
8715494554961
UBB
500634448350
UNSPSC
31161620