text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi cu cap hexagonal cu flanșă, complet filetate DIN ≈6921 Oțel inoxidabil A4 70 M10X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 40 mm
Clasă 70
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 40
P 1.5
s 15

Standarde

EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
DIN ≈6921

Numerele articolelor

Cod Articol 55018.100.040
EAN 8715494554787
UBB 500634447857
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.