Bolţuri hexagonale cu flanşă
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
Bolţuri hexagonale cu flanşă
51018
51018.080.060
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
Șuruburi cu cap hexagonal cu flanșă, complet filetate DIN ≈6921 Oțel inoxidabil A2 70 M8X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
60 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
60
P
1.25
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
DIN
≈6921
ISO
≈4162
Numerele articolelor
Cod Articol
51018.080.060
EAN
8715494552042
UBB
500635895062
UNSPSC
31161620