Bolţuri hexagonale cu flanşă
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
Bolţuri hexagonale cu flanşă
51018
51018.060.050
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
Șuruburi cu cap hexagonal cu flanșă, complet filetate DIN ≈6921 Oțel inoxidabil A2 70 M6X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M6
Lungime
50 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
50
P
1
s
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
≈6921
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
Numerele articolelor
Cod Articol
51018.060.050
EAN
8715494551922
UBB
500635894073
UNSPSC
31161620