Bolţuri hexagonale cu flanşă
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
Bolţuri hexagonale cu flanşă
51018
51018.100.080
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
Șuruburi cu cap hexagonal cu flanșă, complet filetate DIN ≈6921 Oțel inoxidabil A2 70 M10X80
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
80 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
80
P
1.5
s
15
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
EN
≈1665
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
Numerele articolelor
Cod Articol
51018.100.080
EAN
8715494550956
UBB
500634389109
UNSPSC
31161620