text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 01.11.2024 o să fie Sărbătoare Națională în Ungaria, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 31.10.2024 si 01.11.2024 se vor livra în data de 05.11.2024!

Șuruburi cu cap hexagonal cu flanșă, metric fin DIN 6921 Oțel Simplu 10.9 M12X1,50X50

Specificații

Diameter M12
Lungime 50 mm
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Special features of hexagon bolts with flange:
    • The flange enables built up forces to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
    • Large holes (oversized) and/or tooling holes can be covered by the flange.
    • A washer is not necessary.

Dimensiuni

b (min.) 30
d-D M12
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 50
P 1.5
s 16

Standarde

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162
DIN 6921

Numerele articolelor

Cod Articol 04135.120.050
EAN 8715493858183
UBB 955351424341
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.