Bolțuri de fixare benzi transportoare
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
Bolțuri
Bolțuri de fixare benzi transportoare
51505
51505.080.025
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
Șurub pentru benzi transportoare DIN 15237 Oțel inoxidabil A2 M8X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Lungime
25 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
18
d-D
M8
d3
28
k
3.5
L (mm)
25
P
1.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
15237
Numerele articolelor
Cod Articol
51505.080.025
EAN
8715492294104
UBB
952351579307
UNSPSC
31161500