Bolțuri de fixare benzi transportoare
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
Bolțuri
Bolțuri de fixare benzi transportoare
51505
51505.100.050
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
Șurub pentru benzi transportoare DIN 15237 Oțel inoxidabil A2 M10X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
50 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Dimensiuni
b
20
d-D
M10
d3
35
k
4.5
L (mm)
50
P
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
15237
Numerele articolelor
Cod Articol
51505.100.050
EAN
8715492294166
UBB
952351579976
UNSPSC
31161500